ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSW18-82421 Lead battery charger 27,6Vdc - 450 mA with crocodile clips - SW18-82421

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443617667
Codice prodotto
ALPSW18-82421
Cod. produttore
SW18-82421
Produttore
ALP
** Caratteristiche **Adatto per batterie 24V, capacità compresa da 1,3Ah a 7Ah** Caratteristiche Generali **Costruzione: pluginTipo regolazione: CC + CVClasse isolamento: IIAdatto per batterie: 24VGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 100‑240VacFrequenza: 50/60HzCorrente d'uscita: 450mATensione d'uscita: 27.6 - 28.6VTolleranza tensione d'uscita: ±5%Protezioni: sovratemperatura, corto circuito, inversione** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 80 x 34 x 59mmRaffreddamento: passivoMateriale contenitore: PlasticoColore: NeroConnessioni: connettore fissoConnettori: Pinze** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 0/30°C** Modalità di carica **Tipo di carica: Ciclica - TamponeModalità di carica: a singola fase - tamponeIndicazione di carica: Led accesoIndicazione di fine carica: Led spentoBatteria non connessa o Stand-by: Led spentoConnettore d'uscita:Faston polarizzati. Vedi dettaglio






