ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSW18-81226IN Lead battery charger 13,8Vdc - 900 mA - 5,5x2,1mm connector - SW18-81226IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443529113
Codice prodotto
ALPSW18-81226IN
Cod. produttore
SW18-81226IN
Produttore
ALP
** Caratteristiche **Adatto per batterie:- 6V - capacità compresa da 1,3Ah a 12Ah- 12V - capacità compresa da 1,3Ah a 12Ah- 24V - capacità compresa da 1,3Ah a 7Ah** Caratteristiche Generali **Costruzione: pluginTipo regolazione: CC + CVClasse isolamento: IIAdatto per batterie: 12VGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 100‑240VacFrequenza: 50/60HzCorrente d'uscita: 900mATensione d'uscita: 13.8 - 14.5VTolleranza tensione d'uscita: ±5%Protezioni: sovratemperatura, corto circuito, inversione** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 80 x 34 x 59mmRaffreddamento: passivoMateriale contenitore: PlasticoColore: NeroConnessioni: connettore fissoConnettori: 5,5x2,5mm** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 0/30°C** Modalità di carica **Tipo di carica: Ciclica - TamponeModalità di carica: a singola fase - tamponeIndicazione di carica: Led accesoIndicazione di fine carica: Led spentoBatteria non connessa o Stand-by:Led spentoConnettore d'uscita:Faston polarizzati. Vedi dettaglio




