AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSW18-81222 Lead battery charger 13,8Vdc - 900 mA - faston terminals - SW18-81222

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443522060

Codice prodotto

ALPSW18-81222

Cod. produttore

SW18-81222

Produttore

ALP

** Caratteristiche **Adatto per batterie 12V, capacità compresa da 1,3Ah a 12Ah** Caratteristiche Generali **Costruzione: pluginTipo regolazione: CC + CVClasse isolamento: IIAdatto per batterie: 12VGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 100‑240VacFrequenza: 50/60HzCorrente d'uscita: 900mATensione d'uscita: 13.8 - 14.5VTolleranza tensione d'uscita: ±5%Protezioni: sovratemperatura, corto circuito, inversione** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 80 x 34 x 59mmRaffreddamento: passivoMateriale contenitore: PlasticoColore: NeroConnessioni: connettore fissoConnettori: Faston 6,3mm** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 0/30°C** Modalità di carica **Tipo di carica: Ciclica - TamponeModalità di carica: a singola fase - tamponeIndicazione di carica: Led accesoIndicazione di fine carica: Led spentoBatteria non connessa o Stand-by: Led spentoConnettore d'uscita:Faston polarizzati. Vedi dettaglio