ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSW18-60050 Ni-Cd - Ni-Mh battery charger 4,8-12Vdc - 700mA suitable for 4-10 cells


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443522213
Codice prodotto
ALPSW18-60050
Cod. produttore
SW18-60050
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali **Tecnologia: switchingCostruzione: pluginTipo regolazione: CCAdatto per batterie: 4-10 celleGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 100‑240VacFrequenza: 50/60HzTensione d'uscita: 18VTolleranza corrente d'uscita: ±5%Protezioni: sovratensione, sovratemperatura, corto circuito, inversione** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 80 x 34 x 59mmRaffreddamento: passivoMateriale contenitore: PlasticoColore: NeroConnessioni: connettore intercambiabileConnettori: 2,35x0,7mm, 3,5mm, 4,0x1,7mm, 3,5x1,3mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 0/30°C** Modalità di carica **Tipo di carica: corrente costanteIndicazione di carica: Led giallo accesoIndicazione di fine carica: non rilevataBatteria non connessa o Stand-by: Led spentoTempo di ricarica in funzione della capacità della batteria.Connettore d'uscita:Spine reversibili. Vedi dettaglio** Attenzione **Si raccomandadi caricare la batteria con una corrente pari a 1/10 della capacità nominale della batteria (C10). La funzione di fine carica è demandata all’utilizzatore che deve disconnettere la batteria manualmente.