ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU4555/2VW Ultra-Slim Video Wall Mount 1x2 TV 45''-55''


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Parete
Larghezza - 2009 mm
Carico ammissibile - 50 kg
Colore - Grigio
Altezza - 440 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443678132
Codice prodotto
ALPSU4555/2VW
Cod. produttore
SU4555/2VW
Produttore
ALP
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
2009 mm
Carico ammissibile:
50 kg
Colore:
Grigio
Altezza:
440 mm
Questo supporto da parete per due display da 45"a 55"consente di creare un pannello menu perfettamente allineato per offrire ai tuoi clienti un'esperienza di visualizzazione coinvolgente e sempre aggiornata. Il sistema di montaggio modulare semplifica la fase di installazione.** Caratteristiche Generali **Funzionalità: InclinabileTipologia montaggio: Da pareteAdatto per tv da: 45"- 55"Compatibilità VESA Max: 600x400mmCompatibilità VESA: 200x200, 400x200, 300x300, 400x400, 600x400Estensione:NessunaColore: Grigio** Caratteristiche Meccaniche **Materiale: Alluminio e acciaioDimensioni (WxH): 2009mm x 440mmDistanza fori: 600x400mmPortata: 50Kg