AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU4550/3VW Ultra-Slim Video Wall Mount 1x3 TV 45''-50'' - SU4550/3VW

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Parete

  • Larghezza - 3009 mm

  • Carico ammissibile - 50 kg

  • Colore - Grigio

  • Altezza - 440 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443678149

Codice prodotto

ALPSU4550/3VW

Cod. produttore

SU4550/3VW

Produttore

ALP

Metodo di montaggio:

Parete

Larghezza:

3009 mm

Carico ammissibile:

50 kg

Colore:

Grigio

Altezza:

440 mm

Questo supporto da parete per tre display da 45"a 50"consente di creare un pannello menu perfettamente allineato per offrire ai tuoi clienti un'esperienza di visualizzazione coinvolgente e sempre aggiornata. Il sistema di montaggio modulare semplifica la fase di installazione.** Caratteristiche Generali **Funzionalità: InclinabileTipologia montaggio: Da pareteAdatto per tv da: 45"- 50"Compatibilità VESA Max: 600x400mmCompatibilità VESA: 200x200, 400x200, 300x300, 400x400, 600x400Estensione: NessunaColore: Grigio** Caratteristiche Meccaniche **Materiale: Alluminio e acciaioDimensioni (WxH): 3009mm x 440mmDistanza fori: 600x400mmPortata: 50Kg