AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU43100/10 Tilting TV Stand 43"-100"

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Parete

  • Larghezza - 938 mm

  • Carico ammissibile - 75 kg

  • Colore - Nero

  • Altezza - 625 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443691971

Codice prodotto

ALPSU43100/10

Cod. produttore

SU43100/10

Produttore

ALP

Metodo di montaggio:

Parete

Larghezza:

938 mm

Carico ammissibile:

75 kg

Colore:

Nero

Altezza:

625 mm