ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU4280/00 Fixed wall mount TV 42"-80"


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Parete
Larghezza - 864 mm
Carico ammissibile - 60 kg
Colore - Nero
Altezza - 410 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443633292
Codice prodotto
ALPSU4280/00
Cod. produttore
SU4280/00
Produttore
ALP
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
864 mm
Carico ammissibile:
60 kg
Colore:
Nero
Altezza:
410 mm
** Caratteristiche Generali **Funzionalità: FissoTipologia montaggio: Da pareteAdatto per tv da: 42"- 80"Compatibilità VESA Max: 800x400mmCompatibilità VESA: 100x100, 100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 425x400, 600x400, 800x400, 200x150, 300x400Estensione: NessunaRotazione (Pivot): 0°Inclinazione (Tilt): 0°Orientamento (Swivel): 0°Colore: Nero** Caratteristiche Meccaniche **Materiale: AcciaioDimensioni (WxH): 864mm x 410mmDistanza dal muro: 2.2cmPortata: 60KgPeso prodotto: 1.92KgBolla di livello: SiSistema di bloccaggio: NoGestione cavi: NoInnesto a baionetta: NoKit di montaggio: Incluso