AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU3780/LM Motorized TV lift stand floor, 37"-80", RF remote control - Wi-Fi App Tuya

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Da pavimento

  • Carico ammissibile - 60 kg

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443686182

Codice prodotto

ALPSU3780/LM

Cod. produttore

SU3780/LM

Produttore

ALP

Metodo di montaggio:

Da pavimento

Carico ammissibile:

60 kg

Colore:

Nero

Controllo semplice del supporto TV con telecomando, APP Tuya, Amazon Alexa o Google Home. Il supporto TV motorizzato solleva la maggior parte dei televisori di grandi dimensioni da 37"~80"fino a 60 kg in modo rapido e silenzioso.Lo stile minimalista e nascosto integra una TV in molti luoghi. La parte superiore del mobile può essere fissata al supporto, che sigilla il contenitore quando il supporto è abbassato, risparmiando spazio pur mantenendo l'aspetto minimalista della tua casa.Il motore di qualitàfornisce la funzione di sollevamento automatico su e giù silenzioso (