ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU3780/00 Tilt wall mount TV 37"-80"


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Parete
Larghezza - 650 mm
Carico ammissibile - 70 kg
Colore - Nero
Altezza - 431 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443651098
Codice prodotto
ALPSU3780/00
Cod. produttore
SU3780/00
Produttore
ALP
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
650 mm
Carico ammissibile:
70 kg
Colore:
Nero
Altezza:
431 mm
** Caratteristiche Generali **Funzionalità: InclinabileTipologia montaggio: Da pareteAdatto per tv da: 37"- 80"Compatibilità VESA Max: 600x400mmCompatibilità VESA: 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400Estensione: NessunaRotazione (Pivot): 0°Inclinazione (Tilt): -12° +3°Orientamento (Swivel): 0°Colore: Nero** Caratteristiche Meccaniche **Avanzamento TV: ManualeMateriale: AcciaioDimensioni (WxH): 650mm x 431mmDistanza dal muro: 4.9cmPortata: 70KgSistema di bloccaggio: SiKit di montaggio: Incluso