ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU3275/S Adjustable TV wall mount 32"- 75"


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Parete
Carico ammissibile - 50 kg
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8017443686243
Codice prodotto
ALPSU3275/S
Cod. produttore
SU3275/S
Produttore
ALP
Metodo di montaggio:
Parete
Carico ammissibile:
50 kg
Colore:
Nero
Il supporto TV oscillante consente agli utenti di guardare la TV in 3 posti diversi. L'angolo di oscillazione di 180° è perfetto per spostare la TV sul retro della parete, consentendo alle persone di guardare la TV dal lato opposto della stanza. Gli utenti, infatti, possono guardare la TV in soggiorno, sala da pranzo, camera da letto, balcone o giardino. Inoltre il design oscillante è robusto per sostenere il televisore fino a 50 kg e ha superato i test di carico in cui il peso di prova è 3 volte superiore alla capacità di peso nominale.-Design resistente che mantiene la stabilità-Bracci girevoli per offrire la massima flessibilità visiva (rende ogni posto il posto migliore)-Gestione dei cavi per mantenere tutto organizzato** Caratteristiche Generali **Funzionalità: OrientabileTipologia montaggio: Da pareteAdatto per tv da: 32"- 75"Compatibilità VESA Max: 600x400mmCompatibilità VESA: 200x200, 300x200, 200x400, 400x200, 300x300, 300x400, 400x300, 600x400, 200x300, 600x200, 400x400Estensione: Braccio singoloRotazione (Pivot): 0°Orientamento (Swivel): 180°Colore: Nero** Caratteristiche Meccaniche **Avanzamento TV: ManualeMateriale: Alluminio e acciaioLunghezza braccio piegato: 1220mmDistanza dal muro: 5.6cmPortata: 50KgBolla dilivello: SiGestione cavi: SiInnesto a baionetta: NoKit di montaggio: Incluso** Specifiche **Finitura superficiale: Verniciatura a polvereColore: Nero opacoDimensioni: 205x660x810~2170mmAdatto alla TV curva: SìTipo di pannello: pannello rimovibileTipo di piastra a muro: piastra a muro fissaIndicatore di direzione: sì** Contenuto confezione **1 x Supporto1 x kit di fissaggio1 x manuale