ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU3275/CM large smart swivelling flip down tv (32"-70") ceiling mount for cement surface


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Soffitto
Carico ammissibile - 35 kg
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8017443685321
Codice prodotto
ALPSU3275/CM
Cod. produttore
SU3275/CM
Produttore
ALP
Metodo di montaggio:
Soffitto
Carico ammissibile:
35 kg
Colore:
Nero
I supporti TV motorizzati da soffitto vengono solitamente scelti dai clienti che preferiscono risparmiare spazio nella stanza che può essere destinato ad altri scopi, senza rinunciare alla comodità di una corretta postazione di visione.Il potente motoredi qualità sostiene TV fino a 70"(35 kg) e abbassa e ritrae i TV in modo fluido e silenzioso, completamente controllabile tramite telecomando o app Tuya.Un meccanismo bilanciato previene qualsiasi vibrazione del soffitto quando la TV è in movimento.Hala funzione di memoria intelligente per andare automaticamente all'angolo impostato, senza la necessità di regolare nuovamente l'angolo ogni volta che viene utilizzato.Questo supporto può essere installato su calcestruzzo.La scelta perfetta per installazioni di visione TV pubbliche o domestiche!- Motore potente: più stabile, forte e durevole- Regolazioni di livellamento: consentono di posizionare perfettamente la TV dopo averla appesa- Telecomando incluso: per facilitare gli spostamenti- Controlloremoto dall'app Tuya- Design ribaltabile: consente un facile stoccaggio, spazio liberato e sicurezza** Caratteristiche Generali **Funzionalità: Orientabile, InclinabileTipologia montaggio: Da soffittoAdatto per tv da: 32"- 70"Compatibilità VESAMax: 600x400mmCompatibilità VESA: 200x100, 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400, 600x400, 200x400Estensione: Braccio singoloRotazione (Pivot): -2° +2°Inclinazione (Tilt): 0° +75°Colore: Nero** Caratteristiche Meccaniche **Avanzamento TV: MotorizzatoMateriale: Acciaio, PlasticaLunghezza braccio piegato: 725mmDistanza dal muro: 10.8cmPortata: 35KgBolla di livello: NoSistema di bloccaggio: NoGestione cavi: SiInnesto a baionetta: NoKit di montaggio: Incluso** Specifiche **Finitura superficiale: Verniciatura a polvereColore: Nero opacoDimensioni: 725x664x516mmAdatto alla TV curva: SìTipo pannello: pannello staccabileTipo di piastra a muro: piastra a muro fissaMovimento TV: fluido (senza scatti)Rumore: