ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU3270/21 Full-motion TV wall mount 32"-70", Tilt and Swivel - SU3270/21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Parete
Carico ammissibile - 40 kg
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8017443686168
Codice prodotto
ALPSU3270/21
Cod. produttore
SU3270/21
Produttore
ALP
Metodo di montaggio:
Parete
Carico ammissibile:
40 kg
Colore:
Nero
Il supporto TV si adatta alla maggior parte dei televisori a schermo piatto e curvi 32"-70"fino a 40 kg. La regolazione a movimento completo consente la massima flessibilità per una visione ottimale da qualsiasi posto nella stanza.-Staffe con regolazione dell'altezza a 2 livelli-Design con inclinazione libera: facilita la regolazione in avanti o all'indietro per una migliore visualizzazione e un abbagliamento ridotto-Braccio girevole: offre la massima flessibilità visiva-Regolazioni di livellamento: consentono di posizionare perfettamente la TV dopo averla appesa-Gestione dei cavi: mantiene tutto organizzato** Caratteristiche Generali **Funzionalità: OrientabileTipologia montaggio: Da pareteAdatto per tv da: 32"- 70"Compatibilità VESA Max: 400x400mmCompatibilità VESA: 100x100, 100x150, 150x100, 100x200, 200x100, 150x150, 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x400Estensione: Braccio doppioOrientamento (Swivel): -60° +60°Colore: Nero** Caratteristiche Meccaniche **Avanzamento TV: ManualeMateriale: AcciaioLunghezza braccio piegato: 355mmDistanza dal muro: 6.7cmPortata: 40KgBolla di livello: SiSistema di bloccaggio: NoGestione cavi: SiInnesto a baionetta: NoKit di montaggio: Incluso** Contenuto confezione **1 x Supporto1 x Kit di fissaggio1 x Manuale




