AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU3255/45 Supporto TV/Monitor da tavolo, 32"-55" - SU3255/45

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Carico ammissibile - 40 kg

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443673434

Codice prodotto

ALPSU3255/45

Cod. produttore

SU3255/45

Produttore

ALP

Carico ammissibile:

40 kg

Colore:

Nero

** Caratteristiche Generali **Tipologia montaggio: Da scrivaniaAdatto per tv da: 32"- 55"Compatibilità VESA Max: 400x400mmCompatibilità VESA: 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400Estensione: NessunaRotazione (Pivot): 0°Inclinazione (Tilt): -10° +10°Orientamento (Swivel): 0°Colore: Nero** Caratteristiche Meccaniche **Avanzamento TV: ManualeMateriale: AcciaioPortata: 40KgBolla di livello: NoSistema di bloccaggio: NoGestione cavi: SiInnesto a baionetta: NoKit di montaggio: Incluso