AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU2355/44 Supporto TV Orientabile, 23"-55" - SU2355/44

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Parete

  • Carico ammissibile - 30 kg

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443673076

Codice prodotto

ALPSU2355/44

Cod. produttore

SU2355/44

Produttore

ALP

Metodo di montaggio:

Parete

Carico ammissibile:

30 kg

Colore:

Nero

** Caratteristiche Generali **Funzionalità: OrientabileTipologia montaggio: Da pareteAdatto per tv da: 23"- 55"Compatibilità VESA Max: 400x400mmCompatibilità VESA: 100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400Estensione: Braccio doppioRotazione (Pivot): 0°Inclinazione (Tilt): -10° +3°Orientamento (Swivel): -90° +90°Colore: Nero** Caratteristiche Meccaniche **Avanzamento TV: ManualeMateriale: AcciaioLunghezza braccio piegato: 382mmDistanza dal muro:6cmPortata: 30KgBolla di livello: NoSistema di bloccaggio: NoGestione cavi: SiInnesto a baionetta: NoKit di montaggio: Incluso