ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU2355/42 Supporto TV Orientabile, 23"-55"


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Parete
Carico ammissibile - 30 kg
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8017443673069
Codice prodotto
ALPSU2355/42
Cod. produttore
SU2355/42
Produttore
ALP
Metodo di montaggio:
Parete
Carico ammissibile:
30 kg
Colore:
Nero
** Caratteristiche Generali **Funzionalità: OrientabileTipologia montaggio: Da pareteAdatto per tv da: 23"- 55"Compatibilità VESA Max: 400x400mmCompatibilità VESA: 100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400Estensione: Braccio singoloRotazione (Pivot): 0°Inclinazione (Tilt): -8° +5°Orientamento (Swivel): -90° +90°Colore: Nero** Caratteristiche Meccaniche **Avanzamento TV: ManualeMateriale: AcciaioLunghezza braccio piegato: 208mmDistanza dal muro:6cmPortata: 30KgBolla di livello: NoSistema di bloccaggio: NoGestione cavi: SiInnesto a baionetta: NoKit di montaggio: Incluso