AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU2342/60 Telescopic Full-motion TV Ceiling Mount - 23"-42"- 106/156cm

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Soffitto

  • Carico ammissibile - 50 kg

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443636040

Codice prodotto

ALPSU2342/60

Cod. produttore

SU2342/60

Produttore

ALP

Metodo di montaggio:

Soffitto

Carico ammissibile:

50 kg

Colore:

Nero

Installabile anche su soffitti inclinati: regolazione +60°-60°.Estensione da 1060-1560mm.** Caratteristiche Generali **Funzionalità: OrientabileTipologia montaggio: Da soffittoAdatto per tv da: 23"- 42"Compatibilità VESA Max: 200x200mmCompatibilità VESA: 100x100, 200x200, 200x100Estensione: Braccio singoloRotazione (Pivot): -3° +3°Inclinazione (Tilt): -25° +0°Orientamento (Swivel): -180° +180°Colore: Nero** Caratteristiche Meccaniche **Avanzamento TV: ManualeMateriale: AcciaioDistanza dal muro: 156cmPortata: 50KgBolla di livello: NoSistema di bloccaggio: NoGestione cavi: SiInnesto a baionetta: NoKit di montaggio: Incluso