ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU2342/10 Full-motion Wall Mount TV - 23"-42"- Detachable arm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Parete
Carico ammissibile - 20 kg
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8017443636231
Codice prodotto
ALPSU2342/10
Cod. produttore
SU2342/10
Produttore
ALP
Metodo di montaggio:
Parete
Carico ammissibile:
20 kg
Colore:
Nero
** Caratteristiche Generali **Funzionalità: OrientabileTipologia montaggio: Da pareteAdatto per tv da: 23"- 42"Compatibilità VESA Max: 200x200mmCompatibilità VESA: 75x75, 100x100, 200x100, 200x200Estensione: NessunaRotazione (Pivot): -3° +3°Inclinazione (Tilt): -12° +8°Orientamento (Swivel): -30° +30°Colore: Nero** Caratteristiche Meccaniche **Avanzamento TV: ManualeMateriale: AcciaioDistanza dal muro: 8.1cmPortata: 20KgBolla di livello: NoSistema di bloccaggio: NoGestione cavi:SiInnesto a baionetta: NoKit di montaggio: Incluso