AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU1337/00 Slim fixed wall mount 13"-37"

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Parete

  • Larghezza - 220 mm

  • Carico ammissibile - 35 kg

  • Colore - Nero

  • Altezza - 220 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443633179

Codice prodotto

ALPSU1337/00

Cod. produttore

SU1337/00

Produttore

ALP

Metodo di montaggio:

Parete

Larghezza:

220 mm

Carico ammissibile:

35 kg

Colore:

Nero

Altezza:

220 mm

** Caratteristiche Generali **Funzionalità: FissoTipologia montaggio: Da pareteAdatto per tv da: 13"- 37"Compatibilità VESA Max: 200x200mmCompatibilità VESA: 50x50, 75x75, 100x100, 200x100, 200x200Estensione: NessunaRotazione (Pivot): 0°Inclinazione (Tilt): 0°Orientamento (Swivel): 0°Colore: Nero** Caratteristiche Meccaniche **Materiale: AcciaioDimensioni (WxH): 220mm x 220mmDistanza dal muro: 1.2cmDistanza fori: 200x200mmPortata: 35KgPeso prodotto: 0.7KgBolla di livello: NoSistema di bloccaggio: SiGestione cavi: NoInnesto a baionetta: NoKit di montaggio: Incluso