ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU1330/00 Full-motion wall mount 13"-30" - SU1330/00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Parete
Carico ammissibile - 15 kg
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8017443633148
Codice prodotto
ALPSU1330/00
Cod. produttore
SU1330/00
Produttore
ALP
Metodo di montaggio:
Parete
Carico ammissibile:
15 kg
Colore:
Nero
** Caratteristiche Generali **Funzionalità: InclinabileTipologia montaggio: Da pareteAdatto per tv da: 13"- 30"Compatibilità VESA Max: 100x100mmCompatibilità VESA: 75x75, 100x100Estensione: NessunaRotazione (Pivot): 0°Inclinazione (Tilt): -12° 0°Orientamento (Swivel): 0°Colore: Nero** Caratteristiche Meccaniche **Avanzamento TV: ManualeMateriale: AcciaioDistanza dal muro: 5.4cmPortata: 15KgPeso prodotto: 0.5KgBolla di livello: NoSistema di bloccaggio: NoGestione cavi: NoInnesto a baionetta: NoKit di montaggio: Incluso






