ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU1327/30 Full-motion TV Wall Mount - 13"-27"- Detachable arms


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Parete
Carico ammissibile - 20 kg
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8017443636224
Codice prodotto
ALPSU1327/30
Cod. produttore
SU1327/30
Produttore
ALP
Metodo di montaggio:
Parete
Carico ammissibile:
20 kg
Colore:
Nero
Possibile rimuovere i bracci e scegliere la configurazione di installazione.** Caratteristiche Generali **Funzionalità: OrientabileTipologia montaggio: Da pareteAdatto per tv da: 13"- 27"Compatibilità VESA Max: 100x100mmCompatibilità VESA: 75x75, 100x100Estensione: Braccio doppioRotazione (Pivot): -3° +3°Inclinazione (Tilt): -12° +8°Orientamento (Swivel): -90° +90°Colore: Nero** Caratteristiche Meccaniche **Avanzamento TV: ManualeMateriale: AcciaioDistanza dal muro: 35.5cmPortata: 20KgBolla di livello: NoSistema di bloccaggio: NoGestione cavi: SiInnesto a baionetta: SiKit di montaggio: Incluso