AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPRHT6415AN Regolatore di carica MPPT - 12/24/36/48V 60A - PVmax 150V - RHT6415AN

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di sistema nom. 12 V DC - no

  • Tensione di sistema nom. 24 V DC - no

  • Tensione di sistema nom. 48 V DC - no

  • Adatto per il caricamento con compensazione della temperatura -

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443683990

Codice prodotto

ALPRHT6415AN

Cod. produttore

RHT6415AN

Produttore

ALP

Tensione di sistema nom. 12 V DC:

no

Tensione di sistema nom. 24 V DC:

no

Tensione di sistema nom. 48 V DC:

no

Adatto per il caricamento con compensazione della temperatura:

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

340 mm

Larghezza:

119 mm

Profondità:

236 mm

Regolatore di carica MPPT per utilizzo in impianti ad isola stand-alone (off-grid) con batteria 12, 24, 36 o 48V. I parametri di carica sono configurabili per batterie piombo e litio LiFePO4.Efficienza di inseguimento MPPT superiore al 99,5%Massima efficienza di conversione della carica fino al 98%Supporta batterie al piombo e agli ioni di litioMessa a terra con negativo comunePotenza di carica con limitazione della correnteFunzione di declassamento della potenza di carica ad alta temperaturaTre contatti relè per esigenze diverse: rete, generatore e caricoSupporta fino a 6 unità in paralleloSupporta sensori remoti di temperatura e tensioneRS-485 isolata con 5VDC/200mA e protocollo MODBUS** Caratteristiche Generali **Tensione di Sistema Nominale: 12V, 24V, 36V, 48VCorrente di ricarica max: 60ATensione batteria min: 8VdcTensione batteria max: 68VdcCollegamento interno: Negativo comuneCompensazione di temperatura: SiComunicazione: Modbus su RS485Display Interno: Display LCDDisplay Remoto: SiParametri configurabili: Tensione di sgancio carico, Tensione di riaggancio carico** Caratteristiche Meccaniche **Peso: 4.5kgMateriale contenitore: PlasticoGrado di protezione: IP20