AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPRHD10A/12-24 PWM Charger controller 10A - 12/24V - Double batteries

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di sistema nom. 12 V DC -

  • Tensione di sistema nom. 24 V DC -

  • Tensione di sistema nom. 48 V DC - no

  • Adatto per il caricamento con compensazione della temperatura - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443575486

Codice prodotto

ALPRHD10A/12-24

Cod. produttore

RHD10A/12-24

Produttore

ALP

Tensione di sistema nom. 12 V DC:

Tensione di sistema nom. 24 V DC:

Tensione di sistema nom. 48 V DC:

no

Adatto per il caricamento con compensazione della temperatura:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

37 mm

Larghezza:

153 mm

Profondità:

76 mm

** Caratteristiche generali **Regolatore di carica con gestione di due batterie.Due connesioni per due batterie. Nessuna connessione di carico "Load".Indicazione delle impostazioni dell'impianto tramite LCD remoto (non incluso).Modalità di carica PWM(modalità larghezza d'impulso).Selezione del tipo di batteria tramite pulsante e indicazione led.Visualizzazione stato di carica della batteria.Selezione priorità di ricarica delle batterie, è cioè possibile selezionare la percentuale di carica da trasferire sulla batteria 1, il regolatore caricherà la batteria 2 con la percentuale di carica rimanente.Compensazione in temperatura della carica.Il display remoto opzionale RHD-REM1 consente di visualizzare la carica, lo stato e le eventuali anomalie dientrambe le batterie.Si consiglia l'utilizzo di pannelli specifici per applicazioni ad isola a bassa tensione.Collegamento interno con negativo comune.** Caratteristiche Generali **Tensione di Sistema Nominale: 12V, 24VCorrente di ricarica max: 10ATensione massima pannelli: 43VdcPotenza massima pannelli (batt. 12V): 120WPotenza massima pannelli (batt. 24V): 240WCollegamento interno: Positivo comuneDisplay Interno: Display LED 7 segmenti, Indicatori LedParametri configurabili: Percentuale di carica batteria principale, Percentuale di carica batteria secondaria** Caratteristiche Meccaniche **Materiale contenitore: PlasticoGrado di protezione: IP20