AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPRHC2010 MPPT solar charge controller 20A - 12V/24V auto - 260/520W max input power - PV 100V max

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di sistema nom. 12 V DC -

  • Tensione di sistema nom. 24 V DC -

  • Tensione di sistema nom. 48 V DC - no

  • Adatto per il caricamento con compensazione della temperatura -

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443667792

Codice prodotto

ALPRHC2010

Cod. produttore

RHC2010

Produttore

ALP

Tensione di sistema nom. 12 V DC:

Tensione di sistema nom. 24 V DC:

Tensione di sistema nom. 48 V DC:

no

Adatto per il caricamento con compensazione della temperatura:

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

67.1 mm

Larghezza:

136.6 mm

Profondità:

136.6 mm

** Caratteristiche generali **Regolatore di carica ad alta efficienza per impianti fotovoltaici ad isola.- Inseguimento del punto di massima potenza dei pannelli (MPPT).- Algoritmo di scansione automatica dei punti di massima potenza.- Adatto per moduli mono, poli cristallini e moduli a film sottile.- Supporta la ricarica di batterie piombo e litio.- Algoritmo di carica della batteria a 3 stadi.** Ingresso batteria **Tensione massima: 35VTipologie batterie: Piombo GEL, Piombo AGM, Piombo liquido, Litio (default Gel).LVD 12V/24V: 11,2V (regolabile da 10,8V a 11,8V) / 22,4V (regolabile da 21,6V a 23,6V)LVR 12V/24V: 12V (regolabile da 11,4V a 12,8V) / 24V (regolabile da 22,8V a 25,6V)Float Voltage: 13,7V (regolabile da 13V a 14,5V) / 27,4V (regolabile da 26V a 35V)** Ingresso pannelli **Soglia giorno/notte: 8V (regolabile da 3V a 10V) / 16V (regolabile da 6V a 20V)** Uscita carico **Corrente: 20AModalità: Sempre acceso, Dall'alba al tramonto, Dall'alba con timer, Manuale** Parametri di sistema **Autoconsumo: 12mATerminali: 16mm² - 6AWGGrado di protezione: IP20** Caratteristiche Generali **Tensione di Sistema Nominale: 12V, 24VCorrente di ricarica max: 20ATensione massima pannelli: 100VdcTensione batteria max: 35VdcPotenza massima pannelli (batt. 12V): 260WPotenza massima pannelli (batt. 24V): 520WCollegamento interno: Negativo comuneCompensazione di temperatura: SiComunicazione: Modbus su RS485Display Interno: Indicatori Led, Display LCDDisplay Remoto: NoParametri configurabili: Tensione di riaggancio carico** Caratteristiche Meccaniche **Peso: 0.83kgMateriale contenitore: PlasticoGrado di protezione: IP20** ATTENZIONE **- Collegare solo ed esclusivamente pannelli fotovoltaici all'ingresso PV. Non collegare unalimentatore o caricabatterie.- Non collegare inverter DC-AC all'uscita Load.