AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPRH20A/4 PWM Charger controller 20A - 12/24V - Twilight sensor adjustable - With display and USB 5V port

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di sistema nom. 12 V DC -

  • Tensione di sistema nom. 24 V DC -

  • Tensione di sistema nom. 48 V DC - no

  • Adatto per il caricamento con compensazione della temperatura -

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443640726

Codice prodotto

ALPRH20A/4

Cod. produttore

RH20A/4

Produttore

ALP

Tensione di sistema nom. 12 V DC:

Tensione di sistema nom. 24 V DC:

Tensione di sistema nom. 48 V DC:

no

Adatto per il caricamento con compensazione della temperatura:

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

50.3 mm

Larghezza:

160 mm

Profondità:

95 mm

** Caratteristiche generali **Riconoscimento giorno/notte dalla tensione dei pannelli.Due timer programmabili per l'accensione automatica delle luci notturne.Accensione automatica al tramonto per un numero di ore programmabili.Impostazione dei timer programmabile tramite pulsante.Visualizzazione delle impostazioni del carico tramite led.Modalità di carica PWM (modalità larghezza d'impulso).Regolazione automatica stato di carica della batteria.Compensazione in temperatura della carica.Si consiglia l'utilizzo di pannelli specifici per applicazioni ad isola a bassa tensione.Collegamento interno con positivo comune.** Caratteristiche Generali **Tensione di Sistema Nominale: 12V, 24VCorrente di ricarica max: 20ATensione massima pannelli: 50VdcPotenza massima pannelli (batt. 12V): 240WPotenza massima pannelli (batt. 24V): 480WCollegamento interno: Positivo comuneCompensazione di temperatura: SiDisplay Interno: Display LCDUscite ausiliarie: 2 x USB 5 V 2,1A** Caratteristiche Meccaniche **Materiale contenitore: PlasticoGrado di protezione: IP20** Timer 1 Programma **100 Luce ON / OFF101 Il carico si accende per 1 ora dal tramonto102 Il carico si accende per 2 ore dal tramonto103~113 Il carico sarà acceso per 3 ~ 13 ore dal tramonto114 Il carico sarà attivo per 14 ore dal tramonto115 Il carico sarà acceso per 15 ore dal tramonto116 Modalità di prova117 Modalità manuale (carico predefinito SOPRA)** Timer 2 Programma **200 Disabilitato201 Il carico si accende per 1 ora prima dell'alba202 Il carico si accende per 2 ore prima dell'alba203-213 Il carico sarà acceso per 3 ~ 13 ore prima dell'alba214 Il carico sarà acceso per 14 ore prima dell'alba215 Il carico sarà acceso per 15 ore prima dell'alba216 Disabilitato217 DisabilitatoSono necessarie due/tre notti al regolatore per calcolare la durata della notte.** Impostazione tipologie di batterie **-Tipo batterian. 1 Batteria sigillata Piombo AGMn. 2 Batteria sigillata Piombo GELn. 3 Batteria al Piombo con manutenzione