ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPUF100-12 Industrial power supply 102W with PFC - 12V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 102 W
Larghezza - 99 mm
Profondità - 179 mm
Altezza - 50 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8017443572317
Codice prodotto
ALPPUF100-12
Cod. produttore
PUF100-12
Produttore
ALP
Potenza di uscita:
102 W
Larghezza:
99 mm
Profondità:
179 mm
Altezza:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
** Caratteristiche Generali **Tecnologia: switchingCostruzione: da quadroTipo regolazione: CVClasse isolamento: ICorrezione PF: Con PFCGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Regolazione uscita: trimmer ±10%Tensione d'ingresso: 100‑240VacTolleranza d'ingresso: -10% +6%Frequenza: 50/60HzFattore di potenza: >0.9Potenza: 102WTensione d'uscita: 12VCorrente d'uscita: 8500mATensione d'uscita: 10.8 - 13.2VRegolazione di carico: ±1%Regolazione di linea: ±1%Ripple: