ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPU200-12/5 Alimentatore da quadro 200,4W - 12Vdc


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 200.4 W
Larghezza - 215 mm
Profondità - 115 mm
Altezza - 30 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8017443678576
Codice prodotto
ALPPU200-12/5
Cod. produttore
PU200-12/5
Produttore
ALP
Potenza di uscita:
200.4 W
Larghezza:
215 mm
Profondità:
115 mm
Altezza:
30 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
** Caratteristiche Generali **Tecnologia: switchingCostruzione: da quadroTipo regolazione: CVClasse isolamento: ICorrezione PF: Senza PFCGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Regolazione uscita: trimmer ±10%Tensione d'ingresso: 100‑240VacTolleranza d'ingresso: -10% +6%Frequenza: 50/60HzFattore di potenza: >0.5Potenza: 200.4WTensione d'uscita: 12VCorrente d'uscita: 16700mATensione d'uscita: 10.8 - 13.2VRegolazione di carico: ±1%Regolazione di linea: ±0.5%Ripple: