AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPOEG2005PV2 DIN-Rail 1000Mbps UPOE Extender 90W 1 in 4 out

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443686472

Codice prodotto

ALPPOEG2005PV2

Cod. produttore

POEG2005PV2

Produttore

ALP

L'extender PoE è un dispositivo per estendere la distanza di trasmissione dell'alimentazione PoE e dei dati Ethernet tramite cavo LAN fino a 100m per dispositivi compatibili con questa tecnologia. Abilitando la funzione VLAN (Virtual Local Area Network) è possibile estendere la distanza da 100m a 250m (sulle porte 3-4-5). La tecnologia PoE assicura che l'alimentazione viene inviata solo ai dispositivi compatibili; i dispositivi non PoE ricevono solo i dati. Questo ripetitore non richiede alimentazione aggiuntiva, viene alimentato direttamente dall'ingresso PoE. Il design senza ventola lo rende ideale per un funzionamento affidabile e silenzioso.** Connettività **Tipologia: GigabitTecnologia: UnmanagedVelocità porte LAN: 10/100/1000MbpsNetwork media: 10/100/1000 BASE-TX Cavo UTP rame puro Cat.5e o superioreDimensioni Tabella MAC: 1000PoE Input: 44-57Vdc 90W (P1)PoE Output: 44-57Vdc 90W (P2 60W) (P3-4-5 30W)Distanza trasmissione Input: 100mDistanza trasmissione Output: 100mConsumo stand-by: 1WFunzioni: Installazione Plug&Play, PoE, Supporto VLANStandard: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3xStandard PoE : IEEE802.3AF/AT/BTPotenza PoE totale max : 90W** Numero porte **Totale porte: 5** Caratteristiche meccaniche **Montaggio: Barra DIN,PareteMateriale contenitore : PlasticoColore : BiancoIndicazioni Led: Stato di ciascuna portaRaffreddamento : PassivoDimensioni: 59mm x 86.5mm x 26mmGrado di protezione: IP20Peso: 140g** Contenuto confezione **- 1 x PoE Extender