ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPLP-CR2450 Lithium battery - CR2450 - 3V - PLP-CR2450

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 3 V
Capacità - 620 mAh
Designazione IEC - CR 2450
Modello - Litio
Lunghezza - 5 mm
Confezione
12 PZ
EAN
8017443586413
Codice prodotto
ALPPLP-CR2450
Cod. produttore
PLP-CR2450
Produttore
ALP
Tensione nominale:
3 V
Capacità:
620 mAh
Designazione IEC:
CR 2450
Modello:
Litio
Lunghezza:
5 mm
** Caratteristiche Generali **Adatto per: Calcolatrici, Orologi da polso, Telecomandi Auto, Telecomandi CancelloCodice dimensione: DL2450, 5029LC, E-CR2450Tecnologia: LitioCodice IEC: CR2450Codice Neda: 5029LCRicaricabile: no** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 3VCapacità: 620mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: ø24.5mm x 5mm