AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPLP-CR-P2PL/1BP Lithium battery - CR-P2 - 6V - PLP-CR-P2PL/1BP

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 6 V

  • Capacità - 1400 mAh

  • Modello - Litio / Biossido di manganese

  • Lunghezza - 36 mm

  • Altezza compresi poli - 19.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443614895

Codice prodotto

ALPPLP-CR-P2PL/1BP

Cod. produttore

PLP-CR-P2PL/1BP

Produttore

ALP

Tensione nominale:

6 V

Capacità:

1400 mAh

Modello:

Litio / Biossido di manganese

Lunghezza:

36 mm

Altezza compresi poli:

19.5 mm

Larghezza:

35 mm

** Caratteristiche Generali **Adatto per: Macchine fotograficheCodice dimensione: DL 233 A, K 223 LATecnologia: Litio/ManganeseCodice IEC: CRP2Codice Neda: 5024LCRicaricabile: no** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 6VCapacità: 1400mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 36mm x 35mm x 19.5mmConnessioni: piatto