ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPLP-2CR-5L/1BP Lithium battery - 2CR5 - 6V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 6 V
Capacità - 1400 mAh
Designazione IEC - 2 CR 5
Numero di celle - 2
Modello - Litio / Biossido di manganese
Confezione
10 PZ
EAN
8017443595248
Codice prodotto
ALPPLP-2CR-5L/1BP
Cod. produttore
PLP-2CR-5L/1BP
Produttore
ALP
Tensione nominale:
6 V
Capacità:
1400 mAh
Designazione IEC:
2 CR 5
Numero di celle:
2
Modello:
Litio / Biossido di manganese
Lunghezza:
45 mm
Altezza compresi poli:
17 mm
Larghezza:
34 mm
** Caratteristiche Generali **Adatto per: Macchine fotograficheCodice dimensione: DL 245, KL2CR5Tecnologia: Litio/ManganeseCodice IEC: 2CR5Codice Neda: 5032LCN. celle: 2Ricaricabile: no** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 6VCapacità: 1400mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 45mm x 34mm x 17mm