AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPL425A/1B Cell Li-SOCl2 - ER14505 - AA - 3,6V 2400mA

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia
ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPL425A/1B Cell Li-SOCl2 - ER14505 - AA - 3,6V 2400mA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 3.6 V

  • Capacità - 2400 mAh

  • Lunghezza - 49.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443631038

Codice prodotto

ALPPL425A/1B

Cod. produttore

PL425A/1B

Produttore

ALP

Tensione nominale:

3.6 V

Capacità:

2400 mAh

Lunghezza:

49.5 mm

** Caratteristiche Generali **Adatto per: Impianti di allarme, Memorie PC CMOS, Sistemi fotovoltaici ad isolaCodice dimensione: AA, LS14500, ER14505hTecnologia: Litio/Cloruro di TionileCodice IEC: ER14505Ricaricabile: no** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 3.6VCapacità: 2400mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: ø14.5mm x 49.5mmConnessioni: reofori