ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPL425A/1 Cell Li-SOCl2 - ER14505 - AA - 3,6V 2400mA - PL425A/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 3.6 V
Capacità - 2400 mAh
Lunghezza - 49.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443624764
Codice prodotto
ALPPL425A/1
Cod. produttore
PL425A/1
Produttore
ALP
Tensione nominale:
3.6 V
Capacità:
2400 mAh
Lunghezza:
49.5 mm
** Caratteristiche Generali **Adatto per: Impianti di allarme, Memorie PC CMOS, Sensori AllarmeCodice dimensione: AA, LS14500, ER14505hTecnologia: Litio/Cloruro di TionileCodice IEC: ER14505Ricaricabile: no** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 3.6VCapacità: 2400mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: ø14.5mm x 49.5mmConnessioni: reofori




