ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPL245A/1 Lithium battery - CR2450 - 3V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 3 V
Capacità - 560 mAh
Designazione IEC - CR 2450
Modello - Litio
Lunghezza - 5 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8017443624672
Codice prodotto
ALPPL245A/1
Cod. produttore
PL245A/1
Produttore
ALP
Tensione nominale:
3 V
Capacità:
560 mAh
Designazione IEC:
CR 2450
Modello:
Litio
Lunghezza:
5 mm
** Caratteristiche Generali **Codice dimensione: DL2450, 5029LC, E-CR2450Tecnologia: LitioCodice IEC: CR2450Codice Neda: 5029LCRicaricabile: no** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 3VCapacità: 560mAh** Caratteristiche Meccaniche **Interasse contatti (C): 10.2mmDimensioni: ø24.5mm x 5mmConnessioni: pin per PCB