ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPAP-LR14AP/2BP Alkaline battery C - 1,5V - PAP-LR14AP/2BP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 1.5 V
Designazione IEC - LR 14
Modello - Alcali-Manganese
Lunghezza - 50 mm
Confezione
12 PZ
EAN
8017443586178
Codice prodotto
ALPPAP-LR14AP/2BP
Cod. produttore
PAP-LR14AP/2BP
Produttore
ALP
Tensione nominale:
1.5 V
Designazione IEC:
LR 14
Modello:
Alcali-Manganese
Lunghezza:
50 mm
** Caratteristiche Generali **Adatto per: Orologi da parete, TorceCodice dimensione: C, 1/2 Torcia, AM2, 4014, MN 1400, KCTecnologia: AlcalinaCodice IEC: LR14Ricaricabile: no** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 1.5V** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: ø26.5mm x 50mmConnessioni: standard






