ALPHA ELETTRONICA SR - ALPNSG1008MV1 8 Port Gigabit Ethernet Switch - Unmanaged - METAL -


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 140 mm
Profondità - 76.7 mm
Altezza - 27.65 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443679139
Codice prodotto
ALPNSG1008MV1
Cod. produttore
NSG1008MV1
Produttore
ALP
Larghezza:
140 mm
Profondità:
76.7 mm
Altezza:
27.65 mm
Lo switch Gigabit non gestito è dotato di 8 porte RJ45 con negoziazione automatica 10/100/1000Mbps e Auto-MDI/MDIX.La tecnologia Plug&Play permette di sfruttare da subito i vantaggi della connessione cablata e veloce.Facile da gestire e mantenere, è lascelta ideale per progettare piccole e performanti reti in modo semplice.Il robusto chassis in metallo contribuisce a dissipare il calore e il design senza ventole garantisce un funzionamento silenzioso.E’ progettato per risparmiare energia con supporto della funzione Energy Efficient Ethernet (IEEE802.3az).** Caratteristiche generali **- Standard e protocolli: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ab- Interfaccia: 8 x 10/100/1000Mbps- Trasmissione network media: 10BASE-T: cavo UTP categoria 3/4/5 (≤ 100m), 100BASE-TX: cavo UTP categoria CAT5/5e (≤ 100m), 1000BASE-T: cavo UTP categoria CAT5/5e (≤ 100m)- Funzione: negoziazione automatica, Auto-MDI/MDIX- Indicatore LED: potenza del sistema, indicatori di collegamento e attività per porta integrati in ogni porta RJ-45- Quantità ventole: fanless- Installazione Plug & Play: sì- Tipo di installazione: desktop o parete- Dimensione tabella indirizzi MAC: 4.000- Jumbo Frame: 9K Bytes- Buffer (pacchetti): 1.5M bit- Metodo ditrasmissione: Store and forward- Packet Forward Speed: 11.9Mpps- Bandwidth singola porta: 1.000Mbps- Capacità di switching: 16 Gbps- Livello di protezione: Contact ±6kV, Air ±8kV- Protezione contro le sovratensioni: Difference module±2KV, Common mode±4KV- MTBF: >50.000 ore- Temperatura di lavoro: 0°C ~ 40°C- Temperatura di immagazzinamento: -40°C ~ 70°C- Umidità di lavoro: 10% ~ 90% senza condensa- Umidità di immagazzinamento: 5% ~ 90% senza condensa** Connettività **Tipologia: GigabitTecnologia: UnmanagedVelocità porte LAN: 10/100/1000MbpsVelocità backplane: 16Gbps** Numero porte **Totale porte: 8** Caratteristiche meccaniche **Formato: DesktopMateriale contenitore : MetalloColore : GrigioRaffreddamento : PassivoDimensioni: 76.7mm x 140mm x 27.65mmPeso: 1000g** Alimentazione **Alimentatore : esternoClasse isolamento: IITensione alimentazione DC: 12VdcCorrente alimentatore : 0.5APotenza alimentatore : 6WTensione ingresso alimentatore : 230VacConnettore alimentatore:5,5 x 2,1mm** Contenuto della confezione **1 x Switch1 x Alimentatore 12Vdc 0,5A4 x Piedini1 x Manuale d'uso