AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPMM160-12/2 Pannello fotovoltaico Monocristallino - 160W - 21,76V - MM160-12/2

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale MPP - 160 Wp

  • Corrente MPP - 8.71 A

  • Numero di celle - 33

  • Lunghezza - 1210 mm

  • Tensione MPP (Punto di Massima Potenza) - 18.37 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443687776

Codice prodotto

ALPMM160-12/2

Cod. produttore

MM160-12/2

Produttore

ALP

Potenza nominale MPP:

160 Wp

Corrente MPP:

8.71 A

Numero di celle:

33

Lunghezza:

1210 mm

Tensione MPP (Punto di Massima Potenza):

18.37 V

Larghezza:

660 mm

Tensione a circuito aperto (VOC):

21.76 V

Corrente di corto circuito:

9.23 A

Altezza:

35 mm

Peso:

7.5 kg

** Caratteristiche Elettriche **Potenza: 160WpTensione Voc: 21.76VCorrente Isc: 9.23ATensione operativa (Vmp): 18.37VCorrente operativa (Imp): 8.71ATensione massima di sistema: 800VMassimo valore fusibile: 15A** Caratteristiche meccaniche **Tipo pannello: con corniceCornice: alluminio anodizzatoParte frontale: vetroSpessore vetro: 2.5mmIncapsulamento: EVALato posteriore: TPTScatola di giunzione: IP65Larghezza: 660mmLunghezza: 1210mmSpessore: 35mmPeso: 7.5KgCapacità di carico: 5400PaDiametro di resistenza: 80Km/h: 25mmLunghezza cavi: 90cmSezione cavi: 2.5mm²Connettori: inclusi e assemblatiCavo: 90cm ø2.5mm² Conn. inclusi e assemblati** Caratteristiche Celle **Tipo cella: MonoNumero di celle: 33Dimensioni cella: 210 x 105mm** Caratteristiche temperatura **Temp. nom. operativa (NMOT): 45°CCoeff. temp. Pmax: -0.35%/°CCoeff. temp. Voc: 0.28%/°CCoeff. temp. Isc: 0.04%/°CTemp. di funzionamento: -40 / 85°C