AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPMM080-12/2 Pannello fotovoltaico Monocristallino - 80W - 25,45V - MM080-12/2

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale MPP - 80 Wp

  • Corrente MPP - 3.71 A

  • Numero di celle - 39

  • Lunghezza - 815 mm

  • Tensione MPP (Punto di Massima Potenza) - 21.57 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443687752

Codice prodotto

ALPMM080-12/2

Cod. produttore

MM080-12/2

Produttore

ALP

Potenza nominale MPP:

80 Wp

Corrente MPP:

3.71 A

Numero di celle:

39

Lunghezza:

815 mm

Tensione MPP (Punto di Massima Potenza):

21.57 V

Larghezza:

535 mm

Tensione a circuito aperto (VOC):

25.45 V

Corrente di corto circuito:

3.92 A

Altezza:

35 mm

Peso:

4.5 kg

** Caratteristiche Elettriche **Potenza: 80WpTensione Voc: 25.45VCorrente Isc: 3.92ATensione operativa (Vmp): 21.57VCorrente operativa (Imp): 3.71ATensione massima di sistema: 800VMassimo valore fusibile: 10A** Caratteristiche meccaniche **Tipopannello: con corniceCornice: alluminio anodizzatoParte frontale: vetroSpessore vetro: 2.5mmIncapsulamento: EVALato posteriore: TPTScatola di giunzione: IP65Larghezza: 535mmLunghezza: 815mmSpessore: 35mmPeso: 4.5KgCapacità di carico: 5400PaDiametro di resistenza: 80Km/h: 25mmLunghezza cavi: 50cmSezione cavi: 2.5mm²Connettori: non inclusiCavo: 50cm ø2.5mm² Conn. non inclusi** Caratteristiche Celle **Tipo cella: MonoNumero di celle: 39Dimensioni cella: 166 x 55mm** Caratteristiche temperatura **Temp. nom. operativa (NMOT): 45°CCoeff. temp. Pmax: -0.35%/°CCoeff. temp. Voc: 0.28%/°CCoeff. temp. Isc: 0.04%/°CTemp. di funzionamento: -40 / 85°C