ALPHA ELETTRONICA SR - ALPMM065-12/3 Pannello fotovoltaico Monocristallino - 65W - MM065-12/3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443691896
Codice prodotto
ALPMM065-12/3
Cod. produttore
MM065-12/3
Produttore
ALP
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 65Wp
Tensione Voc: 20.6V
Corrente Isc: 4.11A
Tensione operativa (Vmp): 16.8V
Corrente operativa (Imp): 3.87A
Tensione massima di sistema: 800V
Massimo valore fusibile: 10A
Caratteristiche meccaniche
Tipo pannello: con cornice
Cornice: alluminio anodizzato
Parte frontale: vetro
Spessore vetro: 2.5mm
Incapsulamento: EVA
Lato posteriore: TPT
Scatola di giunzione: IP65
Larghezza: 535mm
Lunghezza: 653mm
Spessore: 25mm
Peso: 3.5Kg
Capacità di carico: 5400Pa
Diametro di resistenza: 80Km/h: 25mm
Lunghezza cavi: 50cm
Sezione cavi: 2.5mm²
Connettori: non inclusi
Cavo: 50cm ø2.5mm² Conn. non inclusi
Caratteristiche Celle
Tipo cella: Mono
Numero di celle: 30
Dimensioni cella: 168 x 56mm
Caratteristiche temperatura
Temp. nom. operativa (NMOT): 45°C
Coeff. temp. Pmax: -0.35%/°C
Coeff. temp. Voc: 0.28%/°C
Coeff. temp. Isc: 0.04%/°C
Temp. di funzionamento: -40 / 85°C








