AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPMM065-12/2 Pannello fotovoltaico Monocristallino - 65W - MM065-12/2

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale MPP - 65 Wp

  • Corrente MPP - 6.8 A

  • Numero di celle - 30

  • Lunghezza - 653 mm

  • Tensione MPP (Punto di Massima Potenza) - 9.5 V

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8017443687745

Codice prodotto

ALPMM065-12/2

Cod. produttore

MM065-12/2

Produttore

ALP

Potenza nominale MPP:

65 Wp

Corrente MPP:

6.8 A

Numero di celle:

30

Lunghezza:

653 mm

Tensione MPP (Punto di Massima Potenza):

9.5 V

Larghezza:

535 mm

Tensione a circuito aperto (VOC):

13 V

Corrente di corto circuito:

5 A

Altezza:

25 mm

Peso:

3.5 kg

** Caratteristiche Elettriche **Potenza: 65WpTensione Voc: 20.6VCorrente Isc: 4.11ATensione operativa (Vmp): 16.8VCorrente operativa (Imp): 3.87ATensione massima di sistema: 800VMassimo valore fusibile: 10A** Caratteristiche meccaniche **Tipo pannello: con corniceCornice: alluminio anodizzatoParte frontale: vetroSpessore vetro: 2.5mmIncapsulamento: EVALato posteriore: TPTScatola di giunzione: IP65Larghezza: 535mmLunghezza: 653mmSpessore: 25mmPeso: 3.5KgCapacità di carico: 5400PaDiametro di resistenza: 80Km/h: 25mmLunghezza cavi: 50cmSezione cavi: 2.5mm²Connettori: non inclusiCavo: 50cm ø2.5mm² Conn. non inclusi** Caratteristiche Celle **Tipo cella: MonoNumero di celle: 30Dimensioni cella: 168 x 56mm** Caratteristiche temperatura **Temp. nom. operativa (NMOT): 45°CCoeff. temp. Pmax: -0.35%/°CCoeff. temp. Voc: 0.28%/°CCoeff. temp. Isc: 0.04%/°CTemp. di funzionamento: -40 / 85°C