AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPMM027-12/2 Pannello fotovoltaico Monocristallino - 27W - 19,27V - MM027-12/2

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale MPP - 27 Wp

  • Corrente MPP - 1.62 A

  • Numero di celle - 30

  • Lunghezza - 640 mm

  • Tensione MPP (Punto di Massima Potenza) - 16.67 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443687806

Codice prodotto

ALPMM027-12/2

Cod. produttore

MM027-12/2

Produttore

ALP

Potenza nominale MPP:

27 Wp

Corrente MPP:

1.62 A

Numero di celle:

30

Lunghezza:

640 mm

Tensione MPP (Punto di Massima Potenza):

16.67 V

Larghezza:

293 mm

Tensione a circuito aperto (VOC):

19.27 V

Corrente di corto circuito:

1.71 A

Altezza:

25 mm

Peso:

1.95 kg

** Caratteristiche Elettriche **Potenza: 27WpTensione Voc: 19.27VCorrente Isc: 1.71ATensione operativa (Vmp): 16.67VCorrente operativa (Imp): 1.62ATensione massima di sistema: 400VMassimo valore fusibile: 5A** Caratteristiche meccaniche **Tipo pannello: con corniceCornice: alluminio anodizzatoParte frontale: vetroSpessore vetro: 2.5mmIncapsulamento: EVALato posteriore: TPTScatola di giunzione: IP65Larghezza: 293mmLunghezza: 640mmSpessore: 25mmPeso: 1.95KgCapacità di carico: 5400PaDiametro di resistenza: 80Km/h: 25mm** Caratteristiche Celle **Tipo cella: MonoNumero di celle: 30Dimensioni cella: 83 x 55mm** Caratteristiche temperatura **Temp. nom. operativa (NMOT): 45°CCoeff. temp. Pmax: -0.35%/°CCoeff. temp. Voc: 0.28%/°CCoeff. temp. Isc: 0.04%/°CTemp. di funzionamento: -40 / 85°C