AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPMM007-12/1 PANNELLO SOLARE MONOCRIST. 7W - MM007-12/1

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443664531

Codice prodotto

ALPMM007-12/1

Cod. produttore

MM007-12/1

Produttore

ALP

** Caratteristiche Elettriche **Potenza: 7WpTensione Voc: 24.3VCorrente Isc: 0.41ATensione operativa (Vmp): 20.6VCorrente operativa (Imp): 0.34AEfficienza modulo: 8.2%Tolleranza di potenza: ±3%Corrente sovraccarico max: 1A** Caratteristiche meccaniche **Tipo pannello: con corniceCornice: alluminio anodizzatoParte frontale: vetroSpessore vetro: 3.2mmIncapsulamento: EVALato posteriore: TPTScatola di giunzione: IP65Larghezza: 180mmLunghezza: 340mmSpessore: 25mmPeso: 2.7KgCapacità di carico: 2400PaDiametro di resistenza: 80Km/h: 25mm** Caratteristiche Celle **Tipo cella: MonoNumero di celle: 36Dimensioni cella: 77 x 13mm** Caratteristiche termiche **Temp. operativa: -40 / 85°CTemp. Immagazzinamento: -40 / 85°C