AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPMM001 Monocrystalline solar panel - 0,5W - 2V - MM001

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente MPP - 0.21 A

  • Lunghezza - 60 mm

  • Tensione MPP (Punto di Massima Potenza) - 2 V

  • Larghezza - 60 mm

  • Tensione a circuito aperto (VOC) - 2 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443594050

Codice prodotto

ALPMM001

Cod. produttore

MM001

Produttore

ALP

Corrente MPP:

0.21 A

Lunghezza:

60 mm

Tensione MPP (Punto di Massima Potenza):

2 V

Larghezza:

60 mm

Tensione a circuito aperto (VOC):

2 V

Corrente di corto circuito:

0.25 A

Altezza:

3 mm

** Caratteristiche Elettriche **Potenza: 0WpTensione Voc: 2VCorrente Isc: 0.25ATensione operativa (Vmp): 2VCorrente operativa (Imp): 0.21A** Caratteristiche meccaniche **Tipo pannello: miniLarghezza: 60mmLunghezza: 60mmSpessore: 3mm** Caratteristiche Celle **Tipo cella: MiniDimensioni cella: 60 x 60mmI mini pannelli solari ALPHA SOLAR sono devono essere considerati dei componenti da integrare in una struttura che protegga l'ingresso di acqua/umidità dal retro del pannello stesso e che limiti l'ossidazione delle saldature dai cavi e dalle saldature poste sempre sul retro.L'applicazione tipica di questi pannelli è in elettronica didattica/hobby e robotica.