AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLT150-19ME Tubo Led T8 - 24W - 150cm - 230Vac - Rosa per banco carni - LT150-19ME

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8017443671157

Codice prodotto

ALPLT150-19ME

Cod. produttore

LT150-19ME

Produttore

ALP

Una buona illuminzione incrementa la percezione di qualità dei prodotti esposti in vetrina, proprio per questo motivo Alpha Elettronica ha sviluppato una serie di tubi Led con uno spettro luminoso appositamente ottimizzato per i banchi carne. Esaltando così il rosa della carne, dando un aspetto fresco e salutare.** Caratteristiche Generali **Tipo lampada: Tubo T8Tempo di vita L70B50: 30000hNumero cicli di accensione: 15000 cicliFattore di sopravvivenza: 0.96Rischio fotobiologico: Esente** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: B.Caldo-RosaFlusso: 2520lmFattore mantenimento flusso: 0.96Uniformità colore (SDCM): 6** Caratteristiche Elettriche **Classe energetica: FPotenza: 24WFattore di potenza PF: 0.9Fattore di sfasamento DF: 0.9Corrente ingresso max: 144mATens. funzionamento AC: 230VacTolleranza d'ingresso: -10% +6%Frequenza: 50-60HzDimmerabile: noAlimentatore: Integrato** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Temp. Colore: 3500K** Caratteristiche Meccaniche **Attacco: G13Lunghezza: 28mmLarghezza: 28mmAltezza: 1514mmDiametro: ø28mmGrado di protezione: IP20Diffusore: Vetro opaco** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -20 / 40°C** Note **Il tubo in vetro é ricoperto da una pellicola plastica di sicurezza utile ad evitare la dispersione dei frammenti in caso di rottura.