ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLT090-19PW Tubo LED T8 - 13W - 90cm - 230Vac - Bianco freddo - LT090-19PW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Lunghezza - 28 mm
Tensione nominale - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Durata media nominale - 30000 h
Confezione
6 PZ
EAN
8017443677869
Codice prodotto
ALPLT090-19PW
Cod. produttore
LT090-19PW
Produttore
ALP
Base:
G13
Lunghezza:
28 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Durata media nominale:
30000 h
Diametro:
28 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
** Caratteristiche Generali **Tipo lampada: Tubo T8Tempo di vita L70B50: 30000hNumero cicli di accensione: 15000 cicliFattore di sopravvivenza: 0.96Rischio fotobiologico: Esente** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco freddoFlusso: 1365lmCRI: 80Fattore mantenimento flusso: 1Uniformità colore (SDCM): 6** Caratteristiche Elettriche **Classe energetica: FPotenza: 13WFattore di sfasamento DF: 0.7Corrente ingresso max: 64mATens. funzionamento AC: 230VacTolleranza d'ingresso: -10% +6%Frequenza: 50-60HzDimmerabile: noAlimentatore: Integrato** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Temp. Colore: 6500K** Caratteristiche Meccaniche **Attacco: G13Lunghezza: 28mmLarghezza: 28mmAltezza: 908mmDiametro: ø28mmGrado di protezione: IP20Diffusore: Vetro opaco** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -20 / 40°C** Note **Il tubo in vetro é ricoperto da una pellicola plastica di sicurezza utile ad evitare la dispersione dei frammenti in caso di rottura.








