AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLSPAR16/9W1 Lampadina a Led GU10 - 105° - 9W - 230Vac - Bianco caldo - LSPAR16/9W1

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443673694

Codice prodotto

ALPLSPAR16/9W1

Cod. produttore

LSPAR16/9W1

Produttore

ALP

** Caratteristiche Generali **Tipo lampada: PAR16Tempo di vita L70B50: 15000hNumero cicli di accensione: 10000 cicliFattore di sopravvivenza: 0.9Rischio fotobiologico: Esente** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco caldoFlusso: 650lmCRI: 80Angolo di emissione: 105°Starting time: 0.2sFattore mantenimento flusso: 0.96Uniformità colore (SDCM): 6** Caratteristiche Elettriche **Classe energetica: GPotenza: 9WFattore di sfasamento DF: 0.7Tens. funzionamento AC: 230VacTolleranzad'ingresso: ±10%Frequenza: 50-60HzDimmerabile: no** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Temp. Colore: 3000K** Caratteristiche Meccaniche **Attacco: GU10Lunghezza: 50mmLarghezza: 50mmAltezza: 56mmDiametro: ø50mmColore corpo: BiancoDiffusore:Policarbonato lenticolare** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 40°C