AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLSPAR16/7NW Led lamp GU10 - 105° - 6W - 230Vac - Natural white

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Lunghezza - 50 mm

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Durata media nominale - 15000 h

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443672017

Codice prodotto

ALPLSPAR16/7NW

Cod. produttore

LSPAR16/7NW

Produttore

ALP

Base:

GU10

Lunghezza:

50 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

50 mm

Colore del corpo:

Bianco

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

** Caratteristiche Generali **Tipo lampada: PAR16Tempo di vita L70B50: 15000hNumero cicli di accensione: 10000 cicliFattore di sopravvivenza: 0.9Rischio fotobiologico: Esente** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco naturaleFlusso: 620lmCRI: 80Angolo di emissione: 105°Starting time: 0.1sFattore mantenimento flusso: 0.93Uniformità colore (SDCM): 6** Caratteristiche Elettriche **Classe energetica: EPotenza: 6WFattore di sfasamento DF: 0.5Tens. funzionamento AC: 230VacTolleranza d'ingresso: ±10%Frequenza: 50-60HzDimmerabile: no** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Temp. Colore: 4000K** Caratteristiche Meccaniche **Attacco: GU10Lunghezza: 50mmLarghezza: 50mmAltezza: 54mmDiametro: ø50mmColore corpo: BiancoDiffusore: PMMA trasp.** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 40°C