ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLSPAR/10CCT Modulo LED per portafaretto ø50mm - 10W - CCT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 50 mm
Tensione nominale - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Durata media nominale - 15000 h
Diametro - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443691087
Codice prodotto
ALPLSPAR/10CCT
Cod. produttore
LSPAR/10CCT
Produttore
ALP
Lunghezza:
50 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
50 mm
Colore del corpo:
Bianco
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
** Caratteristiche Generali **Tempo di vita L70B50: 15000hNumero cicli di accensione: 10000 cicliFattore di sopravvivenza: 0.9Rischio fotobiologico: Esente** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: CCT RegolabileFlusso: 1150lmCRI: 80Angolo di emissione: 105°Starting time: 0.1sFattore mantenimento flusso: 0.93Uniformità colore (SDCM): 6** Caratteristiche Elettriche **Classe energetica: DPotenza: 10WFattore di sfasamento DF: 0.8Tens. funzionamento AC: 230VacTolleranza d'ingresso: ±10%Frequenza: 50-60HzDimmerabile: no** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Temp. Colore: 4000K (2700‑6500K)** Caratteristiche Meccaniche **Attacco: CavettoLunghezza: 50mmLarghezza: 50mmAltezza: 55mmDiametro: ø50mmColore corpo: BiancoDiffusore: PMMA trasp.** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 40°C