ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLS551/021NW Led ceiling module 230Vac - 18W - ø15cm - Natural white


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443642225
Codice prodotto
ALPLS551/021NW
Cod. produttore
LS551/021NW
Produttore
ALP
Circolina led con alimentatore incluso.** Caratteristiche Generali **Tempo di vita L70B50: 20000hNumero cicli di accensione: 10000 cicliFattore di sopravvivenza: 0.9Tipo di led: smd 2835Numero Led: 80Rischio fotobiologico: Esente** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco naturaleFlusso: 1850lmCRI: 80Angolo di emissione: 120°Warm-up (60%): 0.2sFattore mantenimento flusso: 0.96Uniformità colore (SDCM): 6** Caratteristiche Elettriche **Classe energetica: FPotenza: 18WFattore di potenza PF: 0.55Fattore di sfasamento DF: 0.7Tens. funzionamento AC: 230VacTolleranza d'ingresso: ±10%Frequenza: 50-60HzDimmerabile: noClasse isolamento: IIAlimentatore: Esterno (incluso)** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Temp. Colore: 4000K** Caratteristiche Meccaniche **Attacco: CavettoLunghezza: 150mmLarghezza: 150mmAltezza: 22mmDiametro: ø150mmGrado di protezione: IP20Diffusore: Nessuno** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 40°CContenuto Confezione-Modulo led- n3 calamite di fissaggio