AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLS513-10NW E27 LED lamp - 9W - 230Vac - Natural white

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Durata media nominale - 20000 h

  • Diametro - 37 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443666412

Codice prodotto

ALPLS513-10NW

Cod. produttore

LS513-10NW

Produttore

ALP

Base:

E27

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

37 mm

Fattore di potenza:

0.5

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

** Caratteristiche Generali **Tipo lampada: PLTempo di vita L70B50: 20000hNumero cicli di accensione: 10000 cicliRischio fotobiologico: Esente** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco naturaleFlusso: 800lmCRI: 80Angolo di emissione: 200°Starting time: 0.2s** Caratteristiche Elettriche **Potenza: 9WFattore di potenza PF: 0.5Tens. funzionamento AC: 230VacTolleranza d'ingresso: -10% +6%Frequenza: 50-60HzDimmerabile: no** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Temp. Colore: 4000K** Caratteristiche Meccaniche **Attacco: E27Altezza: 120mmDiametro: ø37mmDiffusore: Policarbonato opaco** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 40°C